Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 973659100 Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann 973659100 Prüfsonde
Hirschmann 973659100 Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     3461-40081970
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973659100
EAN/GTIN:
     4002044166304
Suchbegriffe:
Prüfspitze
prüfspitze sks hirschmann schwarz
prüfspitze sks hirschmann
prüfspitze schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Breite
69 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturmessbereich
-25 - 60 °C
Nennspannung
30 V
Interner Widerstand
50 Ohm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,71*
€ 2,35*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,59*
€ 2,46*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,71*
2 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,03*
2 Tage
47
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934066700
ab € 6,77*
Zubehör
Hirschmann
934059100
ab € 2,82*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 6,01*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,12*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.