| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-69880240 Herst.-Nr.: 19481 EAN/GTIN: 4008705194815 |
| |
|
| | |
| Diese dunkelblaue Heftbox Flexi ist der ideale Begleiter für alle, denen Ordnung im Büro, in der Schule oder einfach im Alltag wichtig ist. Mit ihm können zum Beispiel Collegeblöcke, Schnellhefter oder Arbeitsblätter übersichtlich und gebündelt und in der transluzenten Heftbox verstaut werden. Auch Bücher und Hefte, die Schüler und Studenten in ihrem Alltag brauchen, können ordentlich verstaut und überall hin mitgenommen werden. Die offene Heftbox in praktischem DIN A4 Format hat eine Höhe von 35 cm und eine Breite von 26cm und lässt sich dadurch perfekt im Schulranzen oder in der Schultasche transportieren. Alle Unterlagen, die im Büro oder der Uni gebraucht werden könnten, die nicht größer als A4 sind, können in der transparenten Heftbox verstaut werden, wodurch Übersicht und Ordnung im alltäglichen Geschehen garantiert ist. Der große Vorteil dieser Heftbox in dunkelblau ist, dass sich die Tiefe dem Inhalt flexibel anpasst. Dadurch wird kein wertvoller Platz verschenkt. Die maximale Tiefe der Heftbox beträgt 7cm. Dank des Materials Polypropylen ist die Box vor Nässe und Verschmutzung sicher geschützt und kann bei Verunreinigung einfach abgewischt werden. Gleichzeitig sorgt die St abilität des Kunststoffs dafür, dass der Inhalt nicht knickt oder beschädigt wird, sondern zuverlässig in der Form bleibt. Immer, wenn Aufschriebe, geschäftliche Unterlagen oder ganze Bücher und Hefte systematisch aufbewahrt und schnell gefunden werden sollen, ist diese Heftbox Flexi eine gute Wahl. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Konventioneller Dateiordner | | Format | A4 | | Material | Polypropylen (PP) | | Produktfarbe | Blau | Gewicht und Abmessungen | Breite | 260 mm | | Höhe | 345 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Standard-Ordner, Standardordner, sammelmappe a4 kunststoff, standard ordner, dokumentenmappe a4 |
| | |
| |