| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-69697534 Herst.-Nr.: 05104650001 EAN/GTIN: 4013288111678 |
| |
|
| | |
| 8-teiliger Kegelsenkerbit-Satz in stabiler Kunststoffbox zum Entgraten, Fasen und Senken. Die feinabgestimmte Materialelastizität garantiert hohe Standzeiten. Einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr gewährleisten angenehmes Arbeiten. Schneidenteil nach DIN 335-C, 90° mit 3 Schneiden. Mit hochwertigem, ergonomischen und mit Magnet ausgestatteten Bit-Handhalter. Das Schnellwechselfutter Rapidaptor gewährleistet blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. 1/4"-Sechskant passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3. Weitere Informationen: Lieferumfang | Adapter im Lieferumfang enthalten | Ja | | Tragetasche | Ja | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Ratschenschrauber | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 6 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Schwarz, Grün | | Gehäusefarbe | Schwarz | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Oberflächenmaterial Klinge | Phosphat | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | CE, GS, DVE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker DIN 335, Kegelsenker ohne Norm, Kegelsenker-Bit-Satz, Kegelsenker-Satz ohne Norm, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz wera, bit satz, din 335 bit |
| | |
| |