Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629923
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42019830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.3 l
Material
Metall, Porzellan
Produktfarbe
Nickel
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42019000
ab € 117,38*
Ähnlich
Hansgrohe
42019820
ab € 169,77*
Ähnlich
Hansgrohe
41614000
ab € 127,07*
Ähnlich
Hansgrohe
40514820
ab € 94,09*
Ähnlich
Hansgrohe
40514000
ab € 74,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.