Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Seifenspender 0,3 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69629690
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42019000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Wandmontage
    - Material: Metall, Porzellan
    - Füllmenge 300 ml
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.3 l
Material
Metall, Porzellan
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42019820
ab € 169,77*
Ähnlich
Hansgrohe
42019830
ab € 169,84*
Ähnlich
Hansgrohe
41614000
ab € 127,07*
Ähnlich
Hansgrohe
40514820
ab € 94,09*
Ähnlich
Hansgrohe
40514000
ab € 74,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.