Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR One Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR One Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR One Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR One Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69577616
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45720000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Strahlart: Normalstrahl, Schwallstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 12 l/min
- nicht geeignet für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen
- Metallmantel
- mit innenliegender Wasserführung
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
96532000
ab € 32,39*
Ähnlich
Hansgrohe
26867000
ab € 61,34*
Ähnlich
Hansgrohe
26867670
ab € 79,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26867700
ab € 79,34*
Ähnlich
Hansgrohe
26867990
ab € 91,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26866670
ab € 79,40*
Ähnlich
Hansgrohe
26866700
ab € 79,27*
Ähnlich
Hansgrohe
26866990
ab € 91,28*
Ähnlich
Hansgrohe
98715000
ab € 84,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.