Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause Rainfinity 1jet mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe 26866670 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 26866670 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     1498-6000647123
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26866670
EAN/GTIN:
     4059625264980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße: 100 x 38 mm Strahlart: PowderRain Oberfläche Strahlscheibe: reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Aluminium · graphit QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 13,8 l/min Funktion ab: 5,5 l/min Mindestfließdruck: 1 bar mit innenliegender Wasserführung ausspülbare Siebdichtung Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchmesser Duschkopf: 38mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 13,8l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Durchlauferhitzer geeignet
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
100 mm
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Handbrause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13,8 l/min
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300775517, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 82,31*
€ 105,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,74*
€ 105,47*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 81,38*
€ 106,32*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 84,44*
€ 106,79*
18 Tage
2
€ 5,90*
ab € 84,61*
€ 106,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26866700
€ 105,33*
Ähnlich
Hansgrohe
26866990
€ 118,43*
Ähnlich
Hansgrohe
26867000
€ 81,71*
Ähnlich
Hansgrohe
26867670
€ 105,22*
Ähnlich
Hansgrohe
26867700
€ 105,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26867990
€ 119,15*
Ähnlich
Hansgrohe
96532000
€ 44,23*
Ähnlich
Hansgrohe
45720000
€ 135,77*
Ähnlich
Hansgrohe
98715000
€ 110,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.