Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Handbrause Rainfinity 1jet EcoSmart 9 l/min mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe 26867670 Nicht kategorisiert
Hansgrohe 26867670 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     1498-6000647127
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26867670
EAN/GTIN:
     4059625265727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Handbrause
Brausekopfgröße: 100 mm Strahlart: PowderRain Oberfläche Strahlscheibe: reinigungsfreundliche Strahlscheibe aus Aluminium · graphit QuickClean: Kalkablagerungen lassen sich einfach mit dem Finger abrubbeln maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9 l/min Funktion ab: 5,6 l/min Mindestfließdruck: 1 bar mit innenliegender Wasserführung ausspülbare Siebdichtung Anschlussgewinde: G 1/2 für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Antikalksystem: Ja · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchmesser Duschkopf: 100mm · Einstellbarer Sprühstrahl: Nein · Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 9l/min · Mit herausnehmbarem Sieb: Ja · Mit Schnellkupplung: Nein · Mit Wandhalterung: Nein · Mitdrehender Anschluss: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Durchlauferhitzer geeignet
Oberfläche:
mattschwarz
Durchmesser:
100 mm
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Handbrause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300776517, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,75*
€ 106,17*
10 Tage
90
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 106,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,40*
€ 107,39*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,44*
€ 108,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,61*
€ 108,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26866670
€ 105,77*
Ähnlich
Hansgrohe
26866700
€ 106,12*
Ähnlich
Hansgrohe
26866990
€ 119,25*
Ähnlich
Hansgrohe
26867000
€ 82,33*
Ähnlich
Hansgrohe
26867700
€ 105,80*
Ähnlich
Hansgrohe
26867990
€ 120,35*
Ähnlich
Hansgrohe
96532000
€ 44,18*
Ähnlich
Hansgrohe
45720000
€ 137,16*
Ähnlich
Hansgrohe
98715000
€ 109,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.