Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom Flur
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom Flur
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom Flur
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom Flur
B-Tech BT8513 165,1 cm (65") Schwarz, Chrom Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66715598
Hersteller:
     B-Tech
Herst.-Nr.:
     BT8513/BC
EAN/GTIN:
     5019318501845
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
56 "
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Für TV geeignet
Ja
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Sonstige Funktionen
Räder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2004 mm
Tiefe
810 mm
Höhe
1680 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 902,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,54*
€ 1.074,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,42*
€ 1.061,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,87*
€ 1.037,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,76*
€ 1.008,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Tech
BT7371/B
€ 76,36*
Zubehör
B-Tech
BT7372/B
€ 86,43*
Zubehör
B-Tech
BT7373/B
€ 125,07*
Zubehör
B-Tech
BT7374/B
€ 280,10*
Zubehör
B-Tech
BT7383/B
€ 152,04*
Zubehör
B-Tech
BT7399/GB
€ 30,07*
Zubehör
B-Tech
BT7502/B
€ 19,33*
Zubehör
B-Tech
BTF840/BB
€ 739,78*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BB
€ 911,27*
Zubehör
B-Tech
BTF841/BS
€ 913,78*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BB
€ 952,48*
Zubehör
B-Tech
BTF842/BS
€ 973,10*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BS
€ 907,12*
Zubehör
B-Tech
BTF843/BB
€ 898,70*
Zubehör
B-Tech
BTF844/BB
€ 952,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.