Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Viva Collection HR2652/90 ProMix-Handmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Viva Collection HR2652/90 ProMix-Handmixer
Philips Viva Collection HR2652/90 ProMix-Handmixer
Philips Viva Collection HR2652/90 ProMix-Handmixer
Philips Viva Collection HR2652/90 ProMix-Handmixer
Philips Viva Collection HR2652/90 ProMix-Handmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65256366
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HR2652/90
EAN/GTIN:
     8710103877875
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Küchenbesen
Mixen, versiegeln, los!
Mixen Sie einfach leckere Zutaten, um sie unterwegs zu genießen.

Der neue ProMix Viva Collection Stabmixer mit zahlreichen Zubehörteilen unterstützt Sie bei der Zubereitung einer Vielzahl an gesunden Snacks- und Essenskreationen.

Leistungsstark
- Leistungsstarker 800-Watt-Motor für großartige Ergebnisse
- ProMix-Technologie für schnelles, gleichmäßigeres Mixen

Einfach und intuitiv
- SpeedTouch-Technologie für nahtlose Leistungssteuerung
- Abnehmbar mit nur einem Knopfdruck, um Zubehör schnell zu wechseln
- Spritzschutz für Messereinheit verhindert Spritzer beim Mixen
- Leichte Reinigung

Vielseitig

- Idealer Schneebesen für Schlagsahne, Mayonnaise und Soßen
- XL-Zerkleinerer für festere Lebensmittel wie Fleisch, Nüsse und Käse

Einfache Ernährung
- Gesunde Smoothies für unterwegs mit Ihrer mobilen Trinkflasche

800-Watt-Motor
Unser leistungsstarker und robustet 800-WattMotor bietet alles, was Sie zum Zubereiten Ihrer gesunden und hausgemachten Lieblingsgerichte in Minutenschnelle benötigen.

ProMix-Technologie
Philips hat in Zusammenarbeit mit der Universität Stuttgart ProMix für schnelleres undgleichmäßigeres Mixen entwickelt. Seine einzigartige, fortschrittliche Technologie ist wie ein Dreieck geformt, um für eine optimale
Zirkulation und maximale Leistung mit besten Ergebnissen zu jeder Zeit zu sorgen.

SpeedTouch-Technologie
Möchten Sie mehr Leistung beim Mixen? Drücken Sie einfach die Turbo Boost-Taste. Dank der intuitiven Bedienung mit variabler Geschwindigkeit können Sie ganz einfach die Leistung erhöhen, ohne die Einstellungen zu ändern. Beginnen Sie langsam, um Spritzer zu vermeiden, und drücken Sie allmählich stärker, bis Sie die gewünschte Geschwindigkeit für jedes Rezept und jede Zutat erreichen.

Entriegelung auf Knopfdruck
Sie werden begeistert sein, wie einfach das Wechseln des Zubehörs beim Kochen ist. Es lässt sich schnell mit einem Knopfdruck am Pürierstab anbringen und abnehmen.

Spritzschutz für Messereinheit
Machen Sie sich keine Sorgen um die Sauberkeit beim Kochen. Unser spezieller Klingenschutz verhindert große und kleine Spritzer. Seine an der Unterseite des Pürierstabs angebrachte Wellenform sorgt für höchste Sauberkeit – und weniger Aufräumen danach.

Leichte Reinigung
Leichte Reinigung

Schneebesen
Lassen Sie sich von unserem Schneebesenzubehör begeistern. Es ist genau das, was Sie brauchen, um cremige
Schlagsahne, Mayonnaise, einen perfekten Pfannkuchenteig und vieles mehr vorzubereiten.

XL-Zerkleinerer
Sparen Sie Zeit und Energie beim Zerkleinern von festeren Zutaten wie Obst und Fleisch. Unser Philips XL-Zerkleinerer erledigt die harte Arbeit für Sie, damit Sie köstliche Salsas und Salate einfach zubereiten, Früchte zerkleinern oder große Fleischmengen wolfen können.

Mobile Trinkflasche
Um das Leben leichter zu machen, mixen Sie ihre Lieblings-Smoothies direkt in der mobilen Trinkflasche von Philips. Einfach mixen, verschließen und los geht’s. Der aus BPAfreien Materialien hergestellte Mixer bietet eine
integrierte auslaufsichere Dichtung, damit Sie ihn sicher und trocken mitnehmen können.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Kabellänge
1.2 m
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi, Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11500 RPM
Display-Typ
LED
Energie
Leistung
800 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.