Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LR9D32 Leistungsrelais Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LR9D32 Leistungsrelais Mehrfarbig
Schneider Electric LR9D32 Leistungsrelais Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65162398
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR9D32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
1000 V
Kontakt Strombelastbarkeit
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.