Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
ZWILLING 35068-002-0 Küchenbesteck- & Messer-Set Messer-Block/Besteck-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63227486
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     35068-002-0
EAN/GTIN:
     4009839273995
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Der 7-teilige Messerblock von ZWILLING bietet Profigastronomen und Hobbyköchen ein Höchstmaß an Komfort und Qualität. Die bewährte funktionale Präzision des bekannten Herstellers sorgt dafür, dass Zerkleinern, Schneiden, Schälen und viele weitere Arbeitsschritte Ihnen mühelos gelingen. Jede FRIODUR®-Klinge wurde aus einem einzigen Stück eines besonders hochwertigen Stahls geschmiedet und anschließend mit einer Eishärtung veredelt. Das Ergebnis sind korrosionsbeständige, flexible und schnitthaltige Messer, die auch hohen Belastungen im Arbeitsalltag in der Küche standhalten. Die bewährten Meisterstücke verbinden Ergonomie, Sicherheit und Komfort und gehören zu Recht zu einer der meistverkauften Messerserien weltweit.

Der Messerblock aus Bambus überzeugt durch seine natürliche Optik und seine Langlebigkeit. In ihm befinden sich ein Kochmesser, ein Fleischmesser, ein Universalmesser sowie eine Küchenschere und ein Wetzstahl. Mit Letzterem gelingt Ihnen auch das Nachschleifen der Klingen bequem daheim. Aus einem fugenlosen Vollkunststoff gefertigte Griffe liegen gut in der Hand und ermöglichen Ihnen ein präzises und optimales Handling der Messer bei jedem Arbeitsschritt. Der Kropf fungiert dabei als Fingerschutz und bewahrt Sie zuverlässig vor dem Abrutschen und damit verbundenen Verletzungen. Der Messerblock aus der Serie ★★★★®VIER STERNE bereichert Ihre Küche auf vielfältige Weise und eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten beim Kreieren kulinarischer Genüsse für sich selbst oder Ihre Gäste.

Lieferumfang: 1 Spick- und Garniermesser, 1 Universalmesser, 1 Fleischmesser, 1 Kochmesser, 1 Wetzstahl, 1 Küchenschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
100 mm
Messer 2 Klingenlänge
130 mm
Messer 3 Klingenlänge
160 mm
Messer 4 Klingenlänge
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Messer-Block/Besteck-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Tranchiermesser enthalten
Ja
Schälmesser enthalten
Ja
Küchenscheren enthalten
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Multi-Tool-Messer enthalten
Ja
Hüllenmaterial
Bambus
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 282,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,65*
€ 336,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,80*
€ 332,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,97*
€ 308,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.