| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-62775302 Herst.-Nr.: 01149 EAN/GTIN: 4010995011499 |
| |
|
| | |
| Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Normen In Anlehnung an ISO 2936K. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 72 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 29 mm | | Schlüsselgewicht | 10 g | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 4mm, din 911, din 911 sw4 |
| | |
| |