| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-62632831 Herst.-Nr.: 01146 EAN/GTIN: 4010995011468 |
| |
|
| | |
| Klinge Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Normen In Anlehnung an ISO 2936K. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schlüsselgröße langer Arm | 57 mm | | Schlüsselgröße kurzer Arm | 20 mm | | Schlüsselgewicht | 3 g | Merkmale | Produkttyp | L-förmiger Inbusschlüssel | | Art der Sechskantschlüsselgröße | Metrisch | | Anzahl der enthaltenen Schlüssel | 1 Stück(e) | | Material Messer | Chrom-Vanadium-Stahl | | Sechskantschlüsselgrößen (metrisch) | 2.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 2,5mm, din 911, din 911 sw 2,5 |
| | |
| |