Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom
GROHE Essentials Seifenspender 0,16 l Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62540284
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40448001
EAN/GTIN:
     4005176328343
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Cremeseifenspender
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Wand
Fassungsvermögen
0.16 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Chrom
Anzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40394A01
ab € 24,94*
Ähnlich
Grohe
40394AL1
ab € 26,67*
Ähnlich
Grohe
40535DA0
ab € 62,60*
Ähnlich
Grohe
40535DL0
ab € 70,86*
Ähnlich
Grohe
40394001
ab € 17,25*
Ähnlich
Grohe
40756001
ab € 44,76*
Ähnlich
Grohe
40394GL1
ab € 25,01*
Ähnlich
Grohe
40394GN1
ab € 26,72*
Ähnlich
Grohe
40448DC1
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.