Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 40394AL1 Seifenspender 0,16 l Graphit, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 40394AL1 Seifenspender 0,16 l Graphit, Weiß
GROHE 40394AL1 Seifenspender 0,16 l Graphit, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65200380
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40394AL1
EAN/GTIN:
     4005176429736
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.16 l
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Graphit, Weiß
Anzahl
1
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40394A01
ab € 24,91*
Ähnlich
Grohe
40535DA0
ab € 62,34*
Ähnlich
Grohe
40535DL0
ab € 70,84*
Ähnlich
Grohe
40394001
ab € 17,21*
Ähnlich
Grohe
40756001
ab € 44,81*
Ähnlich
Grohe
40448001
ab € 38,91*
Ähnlich
Grohe
40394GL1
ab € 25,07*
Ähnlich
Grohe
40394GN1
ab € 26,64*
Ähnlich
Grohe
40448DC1
ab € 53,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.