Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ME1006 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE2-59134387
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ME1006
EAN/GTIN:
     4049759127800
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
HDMI Extender Cat.5e /-6 60m
Dieser HDMI Extender ermöglicht unter Verwendung von zwei Cat.5e/-6 Patchkabel die
Übertragung des HDMI Signals auf einer Länge von bis zu 60 Meter.
Er unterstützt dabei HDMI Auflösungen bis 1920x1200 sowie HDTV bis 1080p ohne
Qualitätsverlust. Keine HDMI Längenbegrenzungen sowie mehr Flexibilität und
Kostenersparnis durch die Verwendung von zwei Patchkabel sind weitere Vorteile dieses
HDMI Extenders. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung ermöglicht auch die
vollständige Kontrolle über lange Distanzen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
2
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
2
DVI-Eingangsanschlüsse
1
DVI-Ausgangsanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
246 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Anzahl
1
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
60 m
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Plug
Ja
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.