Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contour Design Balance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Contour Design Balance
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30049017
Hersteller:
     Contour Design
Herst.-Nr.:
     BALANCE-PN
EAN/GTIN:
     743870006771
Suchbegriffe:
Contour Design Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
De perfecte partner.
Das Balance Keyboard – damit Ihnen die Arbeit leichter von der Hand geht. Kombinieren Sie das Balance Keyboard mit RollerMouse Red, Red plus und Free2, um Ihre Hände an Maus und Tastatur ganz entspannt in perfekte Position zu bringen. RollerMouse und Balance Keyboard sorgen im Zusammenspiel für einen Arbeitsplatz, der Ihren persönlichen Ansprüchen voll und ganz gerecht wird.

Mehr Tippqualität für Sie.
Unser Design sorgt für entspannte Arbeit und verbesserte Nutzung von Tastatur und Maus. Und mit der preisgekrönten RollerMouse haben Sie die optimale Ergänzung zur Hand. Ob Tastatur oder Rollstab – für Sie ist alles immer in unmittelbarer Griffnähe. Einstellbare Tastaturstützen ermöglichen unterschiedliche Arbeitswinkel Ihres Balance Keyboards.

Erweiterte Funktionen.
Die Medientasten Ihres Balance Keyboards erfüllen nützliche Aufgaben und sind nach Wunsch programmierbar. Sämtliche Funktionstasten (F1-F12) stehen Ihnen ebenso zur Verfügung – mit direktem Zugriff per Feststelltaste.

Schluss mit dem Kabelsalat.
Mit dem Balance Keyboard nabeln Sie sich ab. Das schnurlose Balance Keyboard benötigt nur zwei AAA-Batterien. Die Verbindung zu PC oder Mac stellen Sie über einen schnurlosen USB-Empfänger her. Wenn Sie den Empfänger nicht brauchen, wird er sicher im Batteriefach verstaut. Dank intelligenter Stromspartechnik kommt das Balance Keyboard ganz ohne Ein-/Aus-Schalter aus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
391 x 119 x 22 mm
Tastaturgewicht
580 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
209 mm
Höhe des Versandkartons
314 mm
Volumen Hauptkarton
0.0294 cm³
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
705 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contour Design
RM-RED
ab € 308,10*
Zubehör
Contour Design
RM-RED PLUS-WL-TK
ab € 518,94*
Zubehör
Contour Design
UNIMOUSE-WL
ab € 76,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.