Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE ML350 Gen10 RDX/LTO Media Drive Support Cable Kit Kabelkorb-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HPE ML350 Gen10 RDX/LTO Media Drive Support Cable Kit Kabelkorb-Set
Hewlett Packard Enterprise HPE ML350 Gen10 RDX/LTO Media Drive Support Cable Kit Kabelkorb-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38182172
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     877579-B21
EAN/GTIN:
     190017211497
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251.968 mm
Tiefe
65.024 mm
Höhe
221.996 mm
Gewicht
395.07895 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kabelkorb-Set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.