Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC 2MUSBCHDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC 2MUSBCHDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Vision TC 2MUSBCHDMI USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37159551
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC 2MUSBCHDMI
EAN/GTIN:
     4322266000003
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.