Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61746980 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61746980 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61746980 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-LP-61746980
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® RILL PA6 ist der Klassiker unter den Kabelschutzlösungen und bietet mit der feingewellten Struktur und den vielfältigen Zubehörteilen hervorragenden Kabelschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,06*
€ 7,02*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,5136*
€ 7,8136*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 6,5277*
€ 7,8377*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,7712*
€ 8,0712*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 5,80*
ab € 7,13*
€ 8,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 75 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501070
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.