Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellschlauch SILVYN RILL PA6 29x34,5 GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoffwellschlauch SILVYN RILL PA6 29x34,5 GY
Kunststoffwellschlauch SILVYN RILL PA6 29x34,5 GY
Artikel-Nr.:
     3517A-65914125
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61746980
EAN/GTIN:
     4044773376661
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kunststoffwellschlauch SILVYN RILL PA6 29x34,5 GY

Maschinenbau, Öffentliche Einrichtungen, Bahnanwendungen / Fahrzeugbau, Bewegliche Anwendungen, Im Aussenbereich (in schwarz), Formstabil, Flexibel, Erhöht flammwidrig selbstverlöschend nach UL94V-0, Druckfest, Geringes Gewicht, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, UL FILENUMBER E308201, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
34,5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40..115 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
65 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 6,94*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 6,5236*
€ 7,5836*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,5577*
€ 7,6077*
25
Frei Haus
ab € 6,7712*
€ 7,8812*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 7,12*
€ 8,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 7,5836*
€ 9,02448
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,3236*
€ 8,71508
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,5236*
€ 7,76308
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,5236* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 189,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501070
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.