Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Viewsonic Value Series VA2718-SH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36953579
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VA2718-SH
EAN/GTIN:
     766907007169
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bildschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, macOS
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
389797
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
695 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
6500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 22 °
Anzahl OSD-Sprachen
12
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
620 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
238 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
455 mm
Gewicht (mit Ständer)
5000 g
Breite (ohne Standfuß)
620 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, KC, e-Standby, BIS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
598 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
102 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.