Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 05-02003 Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 05-02003 Videosplitter HDMI
S-Conn 05-02003 Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32871158
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     05-02003
EAN/GTIN:
     4017538070272
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
  • Schaltet zwischen 3 HDMI Signalen auf 1 Endgerät
  • HDMI 1.4 und HDCP 1.2 kompatibel
  • Unterstützt 4K2K Auflösung
  • Unterstützt 3D und CEC
  • Unterstützt automatisches, manuelles und ein umschalten mittels Fernbedienung
  • Inkl. Montagewinkel
  • 3 HDMI Eingänge
  • 1 HDMI Ausgang
  • 5V Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
HDMI-Version
1.4
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
3D
Ja
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,31*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.