Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Bosch GBM 13-2 RE Professional 3000 RPM 2,4 kg Schwarz, Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32324697
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 1B2 003
EAN/GTIN:
     3165140799737
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Schutzart
II
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
3000 RPM
Drehmoment (max.)
39.5 Nm
Bohrdurchmesser in Aluminium (max.)
20 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
7.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Tiefe
320 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.6 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
750 W
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,10*
€ 276,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601473600
ab € 88,84*
Sonstiges
Bosch
0601049603
ab € 142,93*
Sonstiges
Bosch
0601120503
ab € 528,97*
Sonstiges
Bosch
0601472600
ab € 81,52*
Sonstiges
Bosch
0601132703
ab € 258,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.