Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 6 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601472600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601472600
EAN/GTIN:
     3165140485913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bohrmaschine GBM 6 RE, Die kabelgebundene GBM 6 RE Professional ist eine 1-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen. Durch ihren zuverlässigen 350-Watt-Motor und die sehr hohe Drehzahl ist sie ideal für Bohrungen mit kleinem Durchmesser. Das leichte und kompakte Gehäuse dieser Bohrmaschine sorgt für Komfort bei der Handhabung, insbesondere bei dauerhaften Bohranwendungen. Darüber hinaus ist die Spindel dieses speziellen Bohrers in den Lagern fixiert. Dies ermöglicht eine hohe Betriebsstabilität und damit ein hochpräzises Bohren. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für Bohrarbeiten in Metall und Holz. Außerdem verfügt die GBM 6 RE Professional über Funktionen wie Rechts-/Linkslauf und variable Drehzahlvorwahl. Schnellspannbohrfutter (ET-Nr. 2 610 910 300)
Weitere Informationen:
Bohr-Ø Stahl, bis:
6.5 mm
Bohr-Ø Stahl:
6.5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
235 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
70 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
235 x 240 x 70 mm
Spannung, elektrisch, bis zu:
230 V
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
350 W
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
4000 U/min
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang:
0 - 4000 min-1
Abgabeleistung:
136 W
Gewicht:
1.2 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
68 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
224 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
183 mm
Bohr-Ø Holz, bis:
15 mm
Bohr-Ø Holz:
15 mm
Nenndrehzahl, 1. Gang:
3116 min-1
Nenndrehzahl:
3116 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
12.3 Nm
Nenndrehmoment:
12.3 Nm
Bohr-Ø Alu, bis:
8 mm
Bohr-Ø Alu:
8 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
6.9 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]:
4.0 m/s²
Unsicherheit K [Schrauben]:
1.5 m/s²
Positionierung:
1-Gang-Bohrmaschine für Präzisionsbohrungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Zuverlässiger 350-Watt-Motor und die sehr hohe Drehzahl ermöglichen Bohrungen mit kleinem Durchmesser | Leichtes und kompaktes Gehäuse für Komfort bei der Handhabung, insbesondere bei dauerhaften Bohranwendungen. | In den Lagern fixierte Bohrspindel sorgt für Stabilität im Betrieb und ermöglicht hochpräzises Bohren
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in synthetischem Material | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Titel:
Bohrmaschine GBM 6 RE Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter (ET-Nr. 2 610 910 300)
SOL Date:
01.07.2009
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Nennleistungsaufnahme:
350 W
Maschinengewicht:
1.2 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 10 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
6.5 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
15 mm
Max. Drehmoment:
12.3 Nm
Max. Lastdrehzahl 1. Gang:
4000 1/min
Ausführung Bohrfutter:
Schnellspann
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 4000 1/min
Länge:
224 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
183 mm
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
6.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schrauben):
4.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
1,897 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Volumen:
3,948 dm3
Abmessung Länge:
240 mm
Abmessung Breite:
235 mm
Abmessung Höhe:
70 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,13*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,38*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,91*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,58*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 50,96*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,51*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,38*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,01*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,03*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,96*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.