Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 35m
Epson Premium Matte Label - Continuous Roll: 105mm x 35m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32014685
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045727
EAN/GTIN:
     5711783388067
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die glatte, helle, weiße, matte Oberfläche sorgt in Kombination mit den Epson DURABrite Ultra-Pigmenttinten für schnelles Trocknen sowie Beständigkeit gegen Verkratzen, Wasser und Wärmeeinwirkung. Der permanent haftende Universal-Acrylatklebstoff bietet reibungslose Abläufe und gute Klebeeigenschaften auf verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten • Etiketten für Zubehörteile • Etiketten für Regalbeschriftungen im Einzelhandel • Arzneimitteletiketten • Musteretiketten im Gesundheitswesen • Versandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
620 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Beste Verwendung
Gesundheitswesen, Logistik, Pharmacy
Kompatible Produkte
epson colorworks c3400, c3500
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
102 mm x 35 m
Kerndurchmesser
46 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
18 Stück(e)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.576,47*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.518,75*
Zubehör
Epson
C31CD54012
ab € 1.322,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.