Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-155005602 Herst.-Nr.: 7-156500 EAN/GTIN: 8713797095006 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Größe für alle Standard-Flipcharts. Einfache Papierhandhabung bei Meetings und Schulungen. Leichtes Abreißen ohne ausgefransten Rand dank Mikroperforation. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). EU Ecolabel zertifiziert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 980 mm | | Breite | 650 mm | | Höhe | 0.12 mm | | Gewicht | 4500 g | | Verpackungsbreite | 125 mm | | Verpackungstiefe | 665 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 5038 g | Technische Details | Produktfarbe | Weiß | | Material | Papier | | Ursprungsland | Deutschland | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 48201090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 5 | | pro Block | € 5,95* | ab € 5,25* | € 7,59* | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,87* | ab € 5,698* | € 7,792* | | | | | | | | 5 | | pro Block | € 5,95* | ab € 5,638* | € 7,962* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,49* | ab € 6,454* | € 8,984* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 6,708* | € 9,308* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block | Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|