Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Flipchartpapier 7-156500 98x65cm 20Bl. kariert 5 St./Pack.


Menge:  Block  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/241/a013241b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/241/a013241b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-155005602
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-156500
EAN/GTIN:
     8713797095006
Suchbegriffe:
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Die perfekte Größe für alle Standard-Flipcharts. Einfache Papierhandhabung bei Meetings und Schulungen. eichtes Abreißen ohne ausgefransten Rand.
Weitere Informationen:
Maße:
65 x 98 cm (B x H)
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
kariert
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, holzfrei
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Packungsmenge:
5 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartpapier
Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papier, Flipchartpapier, legamaster flipchart-papier kariert, block kariert, blöcke kariert 80g, Flipchartblöcke, Flipchartpapiere, Flipchartpapierrollen, Flipchartrollen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,254*
€ 7,534*
Lager 1375
5
pro Block
€ 5,95*
ab € 5,688*
€ 8,036*
8 Tage
165
5
pro Block
€ 5,87*
ab € 6,158*
€ 8,362*
1 Tag
35
5
pro Block
€ 5,49*
ab € 6,488*
€ 8,838*
2 Tage
405
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,416*
€ 10,116*
Menge:  Block  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Block
€ 8,036*
€ 9,56284
pro Block
ab 10 Block
€ 7,886*
€ 9,38434
pro Block
ab 20 Block
€ 7,796*
€ 9,27724
pro Block
ab 300 Block
€ 7,548*
€ 8,98212
pro Block
ab 3000 Block
€ 5,688*
€ 6,76872
pro Block
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block
Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 40,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-204720
ab € 436,97*
Zubehör
Legamaster
7-204710
ab € 555,10*
Zubehör
Legamaster
7-155594
ab € 11,64*
Zubehör
Legamaster
7-153200
ab € 117,15*
Zubehör
k.A.
7-331202
ab € 226,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.