Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-P80 (321): Receipt, Autocutter, NFC, WiFi, PS, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-P80 (321): Receipt, Autocutter, NFC, WiFi, PS, EU
Epson TM-P80 (321): Receipt, Autocutter, NFC, WiFi, PS, EU
Epson TM-P80 (321): Receipt, Autocutter, NFC, WiFi, PS, EU
Epson TM-P80 (321): Receipt, Autocutter, NFC, WiFi, PS, EU
Epson TM-P80 (321): Receipt, Autocutter, NFC, WiFi, PS, EU
Artikel-Nr.:
     CIDE2-28549477
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CD70321
EAN/GTIN:
     8715946602882
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Sind Sie ein Gastronomieunternehmen, das Wartezeiten reduzieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen möchte? Dann ist dieses Gerät die richtige Wahl. Der zuverlässige TM-P80 kann außerdem Barcodes und 2D-Symbole drucken, was ihn zu einem Muss für die Gastronomie macht.

Einfache Bedienung

Wenn Sie Bons mit 80 mm Breite drucken möchten, ist dieser effiziente POS-Thermodrucker ideal für Sie. Dank eines Gürtelclips ist er auch für den mobilen Einsatz geeignet.

Der TM-P80 hat eine automatische Papiersparfunktion, mit der der obere und untere Bonrand automatisch ohne Änderung des Druckbilds oder der Druckgeschwindigkeit um bis zu 23 Prozent reduziert werden.

Effizient

Bei einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/Sek. und einer langen Akkubetriebszeit gehören Warteschlangen und Verzögerungen beim Bezahlen endgültig der Vergangenheit an.

Zuverlässig

Der tragbare Drucker ist stabil und widerstandsfähig gegen kleine Stöße und Stürze. Seine mittlere Betriebsdauer beträgt 120.000 Stunden und sein mittleres Betriebsvolumen sind 16.000.000 Zeilen.

Produktmerkmale

- Hohe Leistung: Druckt Bons mit bis zu 100 mm/Sek.
- Zuverlässigkeit: Kompaktes und robustes Design
- Epson ePOS-Print: Kompatibel mit XML-Befehlen
- Einfache Integration: Kein Installieren oder Aktualisieren von Treibern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
1616 g
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
660 g
Design
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mini-USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
100 mm/sek
Zeichentabelle
ANK
Technische Details
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Lebenszeit
10000000 lines
Papiergröße Rollenpapier
79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 51.00 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
0.128 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
16000000
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
50 - 80 µm
Maximaler Rollendurchmesser
51 mm
Unterstützte Papierbreite
79.5 mm
Medienstärke
0.05 - 0.08 mm
Energie
Stromstecker-Typ
Typ C
Akku-/Batteriebetriebsdauer
10 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Ursprungsland
China
Montageposition
Horizontal/Vertical
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Cover Open Sensor
Sicherheit
UL, CSA
Zertifizierung
FCC-Class A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,80*
€ 369,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,32*
€ 364,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,82*
€ 336,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSCD70
ab € 72,38*
Zubehör
Epson
C32C831091
ab € 39,16*
Zubehör
Epson
C32C881007
ab € 43,22*
Zubehör
Epson
C32C825375
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.