Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PS-11: Power supply


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PS-11: Power supply
Epson PS-11: Power supply
Epson PS-11: Power supply
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17636981
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C32C825375
EAN/GTIN:
     5712505072790
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Drucker
Netzteiltyp
Universal
Starkstromtyp
AC-an-DC
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Ursprungsland
China
Kompatibilität
Mobilink P60II, P80 / P80 PLUS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
184 mm
Verpackungstiefe
243 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
407 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD70752
€ 307,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.