Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon OCE Océ Red Label Paper, DIN A4, 80 g/m², Canon Papier


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon Oce Red Label Pack
Canon Oce Red Label Pack
Artikel-Nr.:
     766-8627A80S
Hersteller:
     Océ
Herst.-Nr.:
     99822554
EAN/GTIN:
     8713878000110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Canon OCE Océ Red Label Paper, DIN A4, 80 g/m², Canon Papier

  • für Laser-, Inkjet- und Kopierdruck sowie Normalfax garantiert
  • EMAS zertifiziert
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume), Nordic Environmental Label
  • mit freundlicher Empfehlung der Canon Group
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
168 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
112 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 500 blatt, Red Label, 99822554, Oce, Canon, Océ, OCE, Kopier-Papier, Laser-Papier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Universalpapier, Hochleistungspapier, Kopierpapier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Spezialpapier, Farbkopierpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,78*
€ 3,78*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 3,85*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 4,16*
Lager 766
985
5
pro Packung
€ 20,00*
ab € 4,22*
€ 5,27*
8 Tage
nicht lagernd
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 6,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00844* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Océ
80823B80B
ab € 8,46*
Ähnlich
Canon
99822553
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.