Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Criterium 2 mm Druckbleistift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIC Criterium 2 mm Druckbleistift
BIC Criterium 2 mm Druckbleistift
Artikel-Nr.:
     CIDE2-16474865
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     893277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Chrom
Schreibfarben
Grau
Leitungsdurchmesser
2 mm
Integrierter Radiergummi
Ja
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
827087
ab € 1,38*
Sonstiges
BIC
893278
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.