Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
StarTech.com HDMI über Cat6 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-16070787
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121UTPHD2
EAN/GTIN:
     0065030848480
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender startech
hdmi extender
Erweitern Sie die Reichweite von HDMI-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

Das HDBaseT-Extender-Kit von StarTech.com erweitert HDMI bis zu 100 Meter über ein einziges CAT5e- oder CAT6-Kabel. Der Extender unterstützt Ultra HD und Full HD-Auflösungen (4K/1080p) mit Unterstützung für 3D und das begleitende digitale 7.1-Audio. Für zusätzliche Vielseitigkeit können der Sender und der Empfänger verwendet werden, um IR und RS232-Seriell-Kommunikation über dasselbe Kabel zu übertragen. Dank seiner Vielseitigkeit ist dieser Video-Extender eine hervorragende Lösung für Digital Signage-Anwendungen.

Was ist HDBaseT?

HDBaseT ist eine standardisierte, latenzfreie Videoverteilungstechnologie, die die HDMI-Verteilung revolutioniert. HDBaseT nutzt ein fortschrittliches Modulationsverfahren, mit dessen Hilfe Sie unkomprimiertes HDMI-Audio und -Video zusammen mit zusätzlichen Signalen, z. B. 100BaseT Ethernet, IR, RS-232-Seriell und Power Over Cable verteilen können.

Mehr Erweiterung mit HDBaseT

Der Extender bietet HDBaseT-Technologie mit HDMI, IR und RS232-Steuerung in einem einzigen CAT5-Extender-Kit als Komplettsteuerungslösung. HDBaseT bietet größere Vielseitigkeit als herkömmliche HDMI-Extender oder HDMI-Kabel allein und ist somit die beste Lösung für jeden Integrator und Systemdesigner.  Dank der IR-Erweiterung können Sie Ihr Display und ein IR-fähiges Quellgerät, z. B. einen Blu-ray-Player oder einen Satellitenempfänger, an jedem Ende der Erweiterung betreiben. Dank RS232-Steuerung können Sie ein serielles A/E-Gerät an Ihrem Display anschließen. So haben Sie eine ideale Lösung zum Hinzufügen einer seriellen Touchscreen-Schnittstelle zu Ihrem entfernten Display.

Erstaunliche Bildqualität aus beeindruckender Entfernung

Während die A/V-Branche 4K zunehmend als neuen hochauflösenden Videostandard übernimmt, kann die Videoübertragung über große Entfernungen mit standardmäßigen HDMI-Kabeln eine Herausforderung sein, da die Signalverschlechterung bereits bei etwa 9,1 Metern beginnt.

Dank Unterstützung für 4K 30Hz werden Sie erstaunt sein, wie die HDBaseT die Ultra HD-Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p selbst in 49.9 Metern Entfernung von der Videoquelle bewahrt. Und da der Extender auch mit High Definition 1080p-Displays und -Videoquellen abwärts kompatibel ist, können Sie sicher sein, dass Ihre Videoquellen dank dieses Extenders hervorragend für jede Remote-Digital Signage-Anwendung geeignet ist.

Einfachere Einrichtung

Dieser Extender wurde speziell für mühelose, saubere Installation entwickelt. HDBaseT-Technologie ermöglicht die Installation mit nur einem Kabel für die nahtlose Integration in die vorhandene CAT5e- oder CAT6-Infrastruktur und vermeidet so den Aufwand für das Verlegen von mehreren Kabeln und reduziert das Risiko von Ausfallpunkten. Das Montagematerial ist sowohl im Extender als auch im Empfänger für eine individuelle, professionelle Montage integriert.

Der ST121UTPHD2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Integrierte einseitige RS232- und IR-Schnittstellen ermöglichen Ihnen die Kommunikation, Überwachung und Steuerung Ihres Quell-Audio-/Videogeräts von jedem Ende des Anschlusses aus
- Unterstützt die Auflösungen 4K und Full 1080p mit zugehörigem digitalem Audio, wodurch Sie Ihre Inhalte so darstellen können, wie sie gesehen und gehört werden sollen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
RS-232 Eingangs-Ports
1
RS-232 Ausgangs-Ports
1
Fernbedienung (IR) input
2
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
248 x 304 x 66 mm
Verpackungsbreite
309 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
80 x 150 x 25 mm
Empfängergewicht
579 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
80 x 150 x 25 mm
Gewicht Transmitter
579 g
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsstrom
1.24 A
Externes Netzteil
Ja
Stromstärke
1.24 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, IR
Betriebsanleitung
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
331 mm
Höhe des Versandkartons
291 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Fernbedienungstyp
IR
HDCP
Ja
Material
Stahl
Trägerfrequenz
38 kHz
Baudrate
115.2 Kbit/s
Plug
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,49*
€ 478,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,83*
€ 448,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST424HDBT
ab € 1.090,79*
Zubehör
StarTech.com
ST121HDBT5
ab € 481,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.