Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
DeLOCK USB 2.0 zu Seriell RS-232 Adapter mit kompaktem seriellen Steckergehäuse 50 cm FTDI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114681363
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66461
EAN/GTIN:
     4043619664610
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter RS232
RS232 Adapter
Steckergehäuse
Kurzbeschreibung
Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.

Anwenderfreundlicher RS-232 Stecker
Der RS-232 Stecker zeichnet sich durch seine geringen Abmessungen (39,0 x 33,0 x 14,7 mm) aus und bietet damit eine angenehme Handhabung an Geräteanschlüssen, Kabeldurchführungen, Patchpanels, etc.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Bandbreite
921.6 Kbit/s
Ursprungsland
China
Chipsatz
FTDI FT232R
Datenbits
7, 8
FIFO (First In, First Out)
256 B
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Stop bits
1, 2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.