Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00 LED display 124 cm (48.8") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114642004
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     49B2U5900CH/00
EAN/GTIN:
     8712581802578
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz effizienter. Um den täglichen Arbeitsablauf zu vereinfachen, ist dieser große 32:9 SuperWide-Monitor mit verschiedenen neuen Funktionen ausgestattet, z. B. eine Statusleuchte und eine neigbare Webcam, mit denen Sie einfach zwischen den Aufgaben wechseln können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11/10/8.1/8
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Delta E
2
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
48.8 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Dual QHD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1800R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2328 x 0.2328 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1191.936 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.232 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
119 %
NTSC Abdeckung (typisch)
97 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, ENERGY STAR, EPEAT, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, TCO, TUV
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
19380 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1193 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
268 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
586 mm
Gewicht (mit Ständer)
15210 g
Breite (ohne Standfuß)
1193 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
164 mm
Höhe (ohne Standfuß)
373 mm
Gewicht (ohne Ständer)
11580 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Megapixel (ca.)
5 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
46.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (PowerSave)
39 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,86*
€ 1.016,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,85*
€ 1.011,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,21*
€ 999,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,59*
€ 978,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,58*
€ 936,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.