Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DWT Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114515336
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5210DWT
EAN/GTIN:
     4002352013741
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DWT zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 + 520 Blatt Papierkassetten, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Emulation
PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Mitgelieferte Software
Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
870 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
520 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
1290 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF
Empfohlene monatliche Auslastung
0 - 5000 Seiten pro Monat
Anzahl an PCL®-Fonts
73
Anzahl an PostScript®-Fonts
66
Anzahl der Bitmap-Schriften
12
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
54 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
50 dB
Schallleistungspegel (Druck)
70.7 dB
Schallleistungspegel (Standby)
49 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Steuerung
Tasten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
682 mm
Paketgewicht
18500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
421 mm
Gewicht
14900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
69.8 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
127 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 230 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Energieverbrauch (bereit)
430 W
Stromverbrauch (Standby)
31 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.59 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
48 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Wasserzeichendruck
Ja
Sicheres Drucken
Ja
N-up Druck
4, 9, 16, 25
Broschürendruck-Funktion
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 362,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,18*
€ 465,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,73*
€ 454,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,23*
€ 431,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 120,03*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,67*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,30*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 109,90*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,26*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,15*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,08*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 139,64*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 176,81*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,18*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,78*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 105,59*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 133,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.