Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L5210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112571151
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L5210DW
EAN/GTIN:
     4977766815130
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Problemloser, schneller und hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L5210DW zum perfekten Gerät für die Arbeitsgruppe.

1x16 Zeichen LC-Display
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
257 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
48 Seiten pro Minute
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,64*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,60*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,51*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,32*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,50*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,43*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 176,07*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,18*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,74*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,44*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.