Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6210DW Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112571148
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6210DW
EAN/GTIN:
     4977766815147
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Laserdrucker
Problemloser, superschneller, hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit optionalen Papierkassetten und reichweitenstarken Tonern machen den HL-L6210DW zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohen Druckvolumen.

1x16 Zeichen LC-Display
520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.560 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades19
256 MB Arbeitsspeicher
6.000 Seiten Toner im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 18.000 Seiten erhältlich
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
373 mm
Tiefe
388 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
12700 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32.5 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 - 85 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Executive, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
710 W
Energieverbrauch (bereit)
31 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Design
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,25*
€ 397,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 315,43*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,64*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,60*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 560,88*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,51*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,32*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,50*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,43*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 176,07*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,18*
Zubehör
Brother
SF-4000
ab € 330,43*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,74*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.