Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CorePro LED GY6.35 827 dimmbar CoreProLED#17102200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,2 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CorePro LED GY6.35 827 dimmbar CoreProLED#17102200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,2 W F
Philips CorePro LED GY6.35 827 dimmbar CoreProLED#17102200 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,2 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112171633
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17102200
EAN/GTIN:
     8720169171022
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Länge (mm)
50 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
0.4 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
76779200
ab € 3,81*
Ähnlich
Philips
76761700
ab € 2,73*
Ähnlich
Philips
76765500
ab € 3,32*
Ähnlich
Philips
76753200
ab € 4,40*
Ähnlich
Philips
76775400
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.