Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI-4 Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz, Violett, Violett M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111437595
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-MULTI-4
EAN/GTIN:
     4260070129377
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
Externe Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
109 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
117 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
22,30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Violett, Violett
Material
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
JMS583
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.