Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI DU-200 EVO 850 850 W 2790 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI DU-200 EVO 850 850 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 850 850 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 850 850 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 850 850 W 2790 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110847645
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     54975
EAN/GTIN:
     8413797549751
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
1360 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
27200 g
Merkmale
Produkttyp
Stationäre Fliesensäge
Max. Leistung
850 W
Leerlaufdrehzahl
2790 RPM
Klingendurchmesser
200 mm
Schnittlänge
850 mm
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,81*
€ 806,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,40*
€ 741,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,42*
€ 722,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,44*
€ 703,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,17*
€ 639,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
55903
ab € 392,74*
Ähnlich
Rubi
54911
ab € 920,84*
Ähnlich
Rubi
55938
ab € 381,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.