Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
RUBI DU-200 EVO 650 230V 50Hz 650 W 2790 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37805199
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     55903
EAN/GTIN:
     8413797559033
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
1170 mm
Höhe
1020 mm
Gewicht
22500 g
Merkmale
Produkttyp
Stationäre Fliesensäge
Max. Leistung
650 W
Leerlaufdrehzahl
2790 RPM
Klingendurchmesser
200 mm
Schnitthöhe bei 45°
20 mm
Schnitthöhe bei 90°
35 mm
Schnittlänge
65 mm
Diamantscheibe
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,04*
€ 610,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,76*
€ 566,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,23*
€ 551,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
54975
ab € 523,52*
Ähnlich
Rubi
54911
ab € 916,43*
Ähnlich
Rubi
55938
ab € 383,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.