Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balvenie Doublewood 12 Whiskey 0,75 l Single malt Schottland


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Balvenie Doublewood 12 Whiskey 0,75 l Single malt Schottland
Balvenie Doublewood 12 Whiskey 0,75 l Single malt Schottland
Artikel-Nr.:
     CIDE2-110632300
Hersteller:
     Balvenie
Herst.-Nr.:
     5010327505138
EAN/GTIN:
     5010327505138
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.75 l
Whisky-Typ
Single malt
Ursprungsland
Schottland
Alterung
12 Jahr(e)
Spendertyp
Glasflasche
Einzelbehälter
Ja
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
40 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 63,07143* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 57,72*
€ 68,69
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 57,35*
€ 68,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 54,52*
€ 64,88
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 52,49*
€ 62,46
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 44,15*
€ 52,54
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.