Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha WH09393 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wiha WH09393 Schraubenziehereinsatz
Wiha WH09393 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     820W-1739405
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     09393
EAN/GTIN:
     4010995093938
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
331 g
Lieferumfang
Bithalter
Ja
Merkmale
Anzahl der bits
27 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechseck, Maulschlüssel, Torq-Set, Torx
Magnetisch
Ja
Torx-Schraubendreherbits
T8H, T10H, T25H, T30H, T15H, T20H, T27H, T40H
Sicherheits-Sechskant-Schraubendreher-Bits (imperial)
1/4
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Hüllenmaterial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TORX TR), Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Sicherungsschraube, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set Torsions-Bit, Torq-Set-Bit-Satz, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, TriWing-Bit-Satz, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wiha bit-satz, bit (torq-set®), steckschlüsselsatz 27 teilig
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
1
pro Satz
€ 6,90*
ab € 41,16*
€ 52,24*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 48,41*
€ 63,47*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 50,16*
€ 63,90*
19 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 68,81*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 69,22*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 52,24*
€ 62,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,65*
€ 61,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,99*
€ 59,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,72*
€ 55,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,28*
€ 52,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,16*
€ 48,98
pro Satz
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
27067
ab € 1,63*
Sonstiges
Wiha
27064
ab € 1,73*
Sonstiges
Wiha
27065
ab € 1,66*
Sonstiges
Wiha
27066
ab € 1,72*
Sonstiges
Wiha
22595
ab € 2,93*
Sonstiges
Wiha
22593
ab € 3,06*
Sonstiges
Wiha
22594
ab € 2,93*
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,36*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,28*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,31*
Sonstiges
Wiha
01733
ab € 1,28*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,20*
Sonstiges
Wiha
28102
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.