Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
LG 27BN65YP-B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6105-3G0
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     27BN65YP-B
EAN/GTIN:
     8806091969514
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenspezifische Technologien
Black Equalizer, Crosshair, DAS Mode
Schattensteuerung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, M-Book, Foto
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1347078
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
693 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
534 mm
Paketgewicht
9700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 355 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
526.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
7200 g
Breite (ohne Standfuß)
611.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Matt Black
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Direkte LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.31 x 0.31 mm
Kontrast-Verstärker
Ja
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
72 %
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
20
pro Stück
€ 3,51*
ab € 121,71*
€ 150,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 125,45*
€ 155,14*
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 155,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 127,71*
€ 156,45*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 156,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.