Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link VIGI C430 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link VIGI C430 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C430 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
TP-Link VIGI C430 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2304 x 1296 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108440288
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     VIGI C430(4MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Spiegel
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail
Ja
Digest-Authentifizierung
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Verhaltensanalyse
Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Objektivdurchmesser
4 mm
Maximale Blendenzahl
1,6
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Panoramakamera
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
123 mm
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
64 Kbps to 4 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Smart-IR
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.005 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
89.1 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
45.1 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
106.9 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Zertifizierung
CE/BSMI/VCCI/ONVIF
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.