Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
LG 35WN75CP-B LED display 88,9 cm (35") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108248574
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     35WN75CP-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Curved Monitor
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1364261
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1001 mm
Verpackungstiefe
212 mm
Verpackungshöhe
531 mm
Paketgewicht
12200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
94 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
831.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
573 mm
Gewicht (mit Ständer)
8300 g
Breite (ohne Standfuß)
831.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
94.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
372.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
14 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33.9 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
44 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
170 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
35 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
2500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.238 x 0.24 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
88.9 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,47*
€ 408,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.