Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Manhattan 207614 Videosplitter HDMI 2x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107957309
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207614
EAN/GTIN:
     766623207614
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
47 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
5 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
185 g
Technische Details
Maximum Kabellänge
5 m
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
2x HDMI
HDMI-Version
2.0
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
600 MHz
HDCP-Version
2.3
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Kabellänge
0.8 m
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,62*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207621
€ 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.