Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 906610 Werkzeug-Guerteltasche unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 906610 Werkzeug-Guerteltasche unbestückt
kwb 906610 Werkzeug-Guerteltasche unbestückt
kwb 906610 Werkzeug-Guerteltasche unbestückt
kwb 906610 Werkzeug-Guerteltasche unbestückt
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107445519
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     906610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
Werkzeug-Gürtel
Werkzeug-Gürteltasche aus Rindsspaltleder, mit Nylon-Gürtel, schwarz, doppelte Nahtreihe abgesetzt mit silbernem Faden, die Nahtenden sind zusätzlich mit Nieten gegen Aufreißen gesichert, mit Nylongürtel (Länge 75-135 x 5 cm), 1 große Nageltasche, 1 großes Fach, 3 schmale Fächer, 1 Messertasche, 1 Hammerschlaufe, Metallclip für Rollbandmaß, inkl. kwb WORK WEAR Label, 195 x 240 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
195 mm
Merkmale
Typ
Werkzeughüftgurt
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder, Nylon
Anpassbar
Ja
Taschenanzahl
6 Taschen
Taillenumfang (min.)
75 mm
Taillenumfang (max.)
135 mm
Anzahl der Hammerschlaufen
1
Anzahl an Maßbandhalter
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.